Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ACL flex connector Wire PCB 2000mm Zubehör LLE FLEX

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ACL flex connector Wire PCB 2000mm Zubehör LLE FLEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004987

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210833224

Sonepar Artikelnummer

121402932

Hersteller Artikelnummer

28004987

Hersteller Typ

28004987

Hersteller Artikel Nr.:

28004987

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.072 kg

- Zum Anschließen und Verbinden von LLE FLEX Modulen - Nur für interne Verdrahtung (keine Zugentlastungsfunktion) - Stecker kann geschlossen und leicht wieder geöffnet werden - Glühdrahttest nach IEC 60695-2-11 - Max. 5 A in Verbindung mit LLE FLEX - Urated = 24 – 48 V - Drahtquerschnitt AWG 18