Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° Zubehör LLE

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° Zubehör LLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28001428

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90019000

  • Gewicht - 0.196 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121402934

Hersteller Artikelnummer

28001428

Hersteller Typ

28001428

Hersteller Artikel Nr.:

28001428

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90019000

Gewicht:

0.196 kg

Kunststoffabdeckung für LLE 24 Abmessung: 1800 x 24 x 28,6mm