Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° Zubehör LLE

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° Zubehör LLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28001429

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90019000

  • Gewicht - 0.165 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121402935

Hersteller Artikelnummer

28001429

Hersteller Typ

28001429

Hersteller Artikel Nr.:

28001429

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90019000

Gewicht:

0.165 kg

Linearlinse für LLE 24 Halbtransparent Länge: 1200 mm Profil: 32 x 10mm