TRIDONIC - ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE Zubehör LLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002025
Länge - 1500 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90019000
Gewicht - 0.326 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121402937
Hersteller Artikelnummer
28002025
Hersteller Typ
28002025
Hersteller Artikel Nr.:
28002025
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90019000
Gewicht:
0.326 kg
Kunststoffabdeckung für LLE 24 Abmessung: 1500 x 35 x 28,6mm


