Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ACS TRIM RING SWIVEL 68mm BK 30° SLA Spot Zubehör

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ACS TRIM RING SWIVEL 68mm BK 30° SLA Spot Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002185

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.064 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121402941

Hersteller Artikelnummer

28002185

Hersteller Typ

28002185

Hersteller Artikel Nr.:

28002185

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.064 kg

Bis zu 30° schwenkbare Befestigungsringe für Deckenausschnitte von 68 mm Mattschwarz Federbügel vormontiert