Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ACU 034 Z20 LEX-MR 150mm Steuerung und Vernetzung Zubehör

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ACU 034 Z20 LEX-MR 150mm Steuerung und Vernetzung Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004616

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90319000

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210825649

Sonepar Artikelnummer

121403611

Hersteller Artikelnummer

28004616

Hersteller Typ

28004616

Hersteller Artikel Nr.:

28004616

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.002 kg

Gehäusezubehör für Installationen bei Massivdecken: - Schnelle und einfache Installation - Optimiertes mechanisches Konzept zur Befestigung des basicDIM Funksensors am Zubehörgehäuse (Patent angemeldet) - Die Freigabe des Sensors aus dem Gehäuse kann einfach mit einem Schraubendreher oder Stift erfolgen