TRIDONIC - ACU SRL 5-POL BOX Zubehör zu LED-Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003873
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210763910
Sonepar Artikelnummer
121402949
Hersteller Artikelnummer
28003873
Hersteller Typ
28003873
Hersteller Artikel Nr.:
28003873
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.060 kg
SR-Anschlussbox mit vormontiertem Kabel – für OEM Beleuchtungsprodukte 5-POL Version (N / PE / L / DA- / DA+) Gehäuse: Polycarbonat, weiß Schutzart IP20 Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung Unterstützt LINECT-Schnittstelle (T-Connector erforderlich) Vormontiertes Kabel zum Anschluss eines LED-Drivers Werkzeuglose Zugentlastung – Netzdurchschleifung für Kabelverdrahtung (bis zu 16 A) Werkzeuglose Kabelkonfektionierung: für Litzen und Einzeldrähte – Kabelquerschnitte bis zu 2,5 mm² Unterstützung der LINECT-Schnittstelle für schnelle Bestückung (bis zu 16 A) Geeignet für Gleichspannungsanschluss – für Fluchtwegbeleuchtungssysteme Aufrüstung der Leuchte mit LINECT, Unterstützung von WAGO, WIELAND, ENSTO und weiteren LINECT-Partnern für die Kabelverlegung vor Ort OEM anwendungsorientierte Anschluss BOX für maximale Flexibilität Reduziert die Inbetriebnahmezeit vor Ort Für Anwendungen in Downlight, Edge Lit und Spotlight


