TRIDONIC - ACY DLA G2 Connector Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004642
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.029 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210805740
Sonepar Artikelnummer
121402950
Hersteller Artikelnummer
28004642
Hersteller Typ
28004642
Hersteller Artikel Nr.:
28004642
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.029 kg
Zusätzlicher Treiberanschluss zur Verwendung von Standardtreibern mit DLA G2 Modulen Inklusive ST-Schraube 3 x 8 mm Kabeltyp H03VV-F 2 x 0,5 mm² Länge 400 mm Glühdrahttest mit einer Temperatur von 850 °C bestanden Abisolierlänge gemäß Treiber anpassen Im Notfallbetrieb ist es erforderlich, dass der eingesetzte Treiber in der Lage ist, bei Null umzuschalten


