Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Akku-LiFePO4 3.0Ah 2A CON Notlichtakku (Stab), 6,4V

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Akku-LiFePO4 3.0Ah 2A CON Notlichtakku (Stab), 6,4V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002318

  • Nennspannung - 6.4 V

  • Kapazität - 3 mAh

  • Anzahl der Zellen - 2

  • Ausführung - Lithium-Ionen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210675022

Sonepar Artikelnummer

121403614

Hersteller Artikelnummer

28002318

Hersteller Typ

28002318

Hersteller Artikel Nr.:

28002318

Nennspannung:

6.4 V

Kapazität:

3 mAh

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

158 mm

Breite:

22 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.108 kg

Kapazität: 3,0Ah Bauform: Stab ( 2 Zellen ) Abmessung: 158 x 22 x 24mm