TRIDONIC - basicDIM DGC Sensor 5DPI 14rc Umgebungslichtsensor, Bewegungsmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28000934
Ausführung - Multisensor
Breite - 58 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 128 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403616
Hersteller Artikelnummer
28000934
Hersteller Typ
28000934
Hersteller Artikel Nr.:
28000934
Ausführung:
Multisensor
Breite:
58 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
128 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.060 kg
Sensor für Lichtmessung und Bewegungsmeldung Deckeneinbau bis zu 4 Sensoren an einem basicDIM kombinierbar mit Fernbedienung steuerbar


