TRIDONIC - basicDIM ILD G2 PROGRAMMER Infrarot Fernbedienung zum Programmieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003484
Höhe - 15 mm
Breite - 56 mm
Tiefe - 130 mm
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210743936
Sonepar Artikelnummer
121403618
Hersteller Artikelnummer
28003484
Hersteller Typ
28003484
Hersteller Artikel Nr.:
28003484
Höhe:
15 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.040 kg
Optionale Infrarot-Programmiereinheit für basicDIM ILD G2 Einstellung vordefinierter Parameterwerte Programmierbare Funktionen wie light level, time delay, P.I.R., bright-out, power up und grouping IR Reichweite bis zu 20 m


