TRIDONIC - basicDIM ILD G2 SFI 20 10DPI WH Multisensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003392
Ausführung - Multisensor
Breite - 30 mm
Höhe - 28 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403619
Hersteller Artikelnummer
28003392
Hersteller Typ
28003392
Hersteller Artikel Nr.:
28003392
Ausführung:
Multisensor
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.013 kg
Für bis zu 20 DALI-2 Treiber umgebungslichtabhängiger Regelung und Bewegungsmeldung mit Fernbedienung steuerbar Gruppenzuordnung über DALI Multi-Master-fähig: Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich Lichtregelung und Bewegungsmeldung deaktivierbar individuelle Anpassung der Parameter mit Konfigurations-Software Stromversorgung über DALI-Leitung, Stromaufnahme 6mA, IP20 Abmessung: 30 x 30 x 28,5 Das basicDIM ILD G2 wurde ausschließlich für die Nutzung mit Tridonic MSensor G3, XC G3 und PBI1 entwickelt und getestet. Der Einsatz von anderen Sensoren und Taster Modulen kann zu Fehlern führenKompatibles Zubehör: MSensor G3 als zusätzlicher, untergeordneter Bewegungsmelder XC G3 als mehr-kanaliges Tasterinterface


