TRIDONIC - basicDIM ILD G2 SFI 20 16DPI WH Multisensor für DALI-Systeme, Deckeneinbau, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003393
Ausführung - Multisensor
Breite - 86 mm
Höhe - 46 mm
Tiefe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403620
Hersteller Artikelnummer
28003393
Hersteller Typ
28003393
Hersteller Artikel Nr.:
28003393
Ausführung:
Multisensor
Breite:
86 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.105 kg
Für bis zu 20 DALI-2 Treiber umgebungslichtabhängiger Regelung und Bewegungsmeldung mit Fernbedienung steuerbar Gruppenzuordnung über DALI Multi-Master-fähig: Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich Lichtregelung und Bewegungsmeldung deaktivierbar individuelle Anpassung der Parameter mit Konfigurations-Software Stromversorgung über DALI-Leitung, Stromaufnahme 6mA, IP20 Abmessung: 99,9 x 86,3 x 42,3 mm


