TRIDONIC - basicDIM ILD G2 SFI 20 4DPI WDA WH Multisensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004641
Ausführung - Multisensor
Breite - 55 mm
Höhe - 52 mm
Tiefe - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403622
Hersteller Artikelnummer
28004641
Hersteller Typ
28004641
Hersteller Artikel Nr.:
28004641
Ausführung:
Multisensor
Breite:
55 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.058 kg
Für bis zu 64 DALI-2 Treiber, erweiterbar mit DALI-2 Input Devices (siehe Datenblatt 3.1 Verdrahtung) Großer Erfassungswinkel von bis zu 125° für eine Erfassungsfläche von bis zu 141 m² Integrierter Applicationcontroller Flexible Konfiguration über companionSUITE 2 DALI Gruppen mit einstellbarem Offset Umgebungslichtüberwachung und Bewegungserkennung Infrarot-Fernbedienungen für Konfiguration und Bedienung Stromversorgung über DALI-Leitung Shutter zur Verhinderung von Anwesenheitserkennung in einer Richtung enthalten Kleine Abmessungen ermöglichen eine einfache und unauffällige Integration in Leuchten Für Leuchten der Schutzklasse II Große Auswahl an Zubehör ermöglicht einen erweiterten AnwendungsbereichGehäuse-Eigenschaften Gehäuse: Polycarbonat, weiß Schutzart bis zu IP54 52,3 x 54,7 x 51,5 mm


