TRIDONIC - basicDIM ILD G2 SFI 20 5DPI BK Multisensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003390
Ausführung - Multisensor
Breite - 16 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210737737
Sonepar Artikelnummer
121403623
Hersteller Artikelnummer
28003390
Hersteller Typ
28003390
Hersteller Artikel Nr.:
28003390
Ausführung:
Multisensor
Breite:
16 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
44 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.010 kg
Für bis zu 20 DALI-2 Treiber umgebungslichtabhängiger Regelung und Bewegungsmeldung mit Fernbedienung steuerbar Gruppenzuordnung über DALI Multi-Master-fähig: Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich Lichtregelung und Bewegungsmeldung deaktivierbar individuelle Anpassung der Parameter mit Konfigurations-Software Stromversorgung über DALI-Leitung, Stromaufnahme 6mA, IP20 Abmessung: 44,4 x 16,4 x 19,7


