TRIDONIC - BasicDIM Starter Set automatische DALI Lichsteuerung über BWM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098176
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347099108
Sonepar Artikelnummer
121403628
Hersteller Artikelnummer
92098176
Hersteller Typ
92098176
Hersteller Artikel Nr.:
92098176
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.030 kg
SET bestehend aus: 1 x basicDIM ILD G2 SRC 20 5DPI weiß www.e-term.at/28003391 1 x DALI PS3 70mA www.e-term.at/87500873 1 x basicDIM ILD G2 CWM 20 PBI1 www.e-term.at/28003394Eine intelligente Systemlösung wie basicDIM umfasst eine Lichtsteuerung, die die Anwesenheit von Benutzern und des Umgebungslichts berücksichtigt. Dieses effiziente System ist für Master/Slave-Beleuchtung geeignet und sticht vor allem durch seine einfache Installation heraus, die keine zusätzliche Software erfordert. Komplexe Raumlösungen können schnell und direkt umgesetzt werden.• Einfache und kosteneffiziente Dimmlösung für Leuchten und Raumanwendungen • ILD G2-Sensor mit integrierter Anwendungssteuerung • 2 Gruppendimmfunktionen: es kann eine Zeitverzögerung für direktes/indirektes Licht oder tageslichtabhängige Gruppenbeleuchtung eingestellt werden • Modulare Systemstruktur: wählen Sie nur Komponenten und Funktionen aus, die Sie wirklich benötigen und sparen Sie so Zeit und Geld • Kann per DALI-Leitung mit Strom versorgt werden. DALI PS3 oder LED-Treiber mit integrierter Stromversorgung erforderlich • Kompatibel mit dem MSensor G3-Portfolio und DALI XC G3 • Max. 20 DALI-Geräte und 4 Eingangsgeräte • Schnelle und einfache Inbetriebnahme vor Ort durch IR-Fernsteuerung • Konfigurieren der Standardeinstellungen bei der Herstellung mit companionSUITE