TRIDONIC - BasicDIM Starter Set mit Programmiereinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098194
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347099351
Sonepar Artikelnummer
121403629
Hersteller Artikelnummer
92098194
Hersteller Typ
92098194
Hersteller Artikel Nr.:
92098194
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.070 kg
Das basicDIM SET bestehend aus folgenden Komponenten: 1 x basicDIM ILD G2 SFI 20 5DPI BK Multisensor www.e-term.at/28003390 1 x DALI PS3 70mA www.e-term.at/87500873 1 x basicDIM ILD G2 PROGRAMMER www.e-term.at/28003484 1 x basicDIM ILD G2 CWM 20 PBI1 www.e-term.at/28003394 Eine intelligente Systemlösung wie basicDIM umfasst eine Lichtsteuerung, die die Anwesenheit von Benutzern und des Umgebungslichts berücksichtigt. Dieses effiziente System ist für Master/Slave-Beleuchtung geeignet und sticht vor allem durch seine einfache Installation heraus, die keine zusätzliche Software erfordert. Komplexe Raumlösungen können schnell und direkt umgesetzt werden.Einfache und kosteneffiziente Dimmlösung für Leuchten und Raumanwendungen ILD G2-Sensor mit integrierter Anwendungssteuerung 2 Gruppendimmfunktionen: es kann eine Zeitverzögerung für direktes/indirektes Licht oder tageslichtabhängige Gruppenbeleuchtung eingestellt werden Modulare Systemstruktur: wählen Sie nur Komponenten und Funktionen aus, die Sie wirklich benötigen und sparen Sie so Zeit und Geld Kann per DALI-Leitung mit Strom versorgt werden. DALI PS3 oder LED-Treiber mit integrierter Stromversorgung erforderlich Kompatibel mit dem MSensor G3-Portfolio und DALI XC G3 Max. 20 DALI-Geräte und 4 Eingangsgeräte Schnelle und einfache Inbetriebnahme vor Ort durch IR-Fernsteuerung Konfigurieren der Standardeinstellungen bei der Herstellung mit companionSUITE