TRIDONIC - basicDIM Wireless bDW G2 Drahtlose Steuerung mittels Android / iOS Gerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003540
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210745848
Sonepar Artikelnummer
121403630
Hersteller Artikelnummer
28003540
Hersteller Typ
28003540
Hersteller Artikel Nr.:
28003540
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
81 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.020 kg
12V Drahtlose Steuerung mittels Android / iOS Gerät Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf mit bis zu 127 Nodes50.000h Lebensdauer / 5 Jahre Garantie Abm.: 58,2 x 30 x 15,3 mmTyp. Funkreichweite in Gebäuden* bis zu 30 m Typ. Funkreichweite im Freien* bis zu 50 m * Die Reichweite hängt in hohem Maße von der Umgebung und etwaigen Hindernissen wie Wänden oder Baustoffen abCasambi fähig


