TRIDONIC - basicDIM Wireless bDW PWM CV 4CH Drahtlose Steuerung mittels Android / iOS Gerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002575
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 18 mm
Tiefe - 73 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210694818
Sonepar Artikelnummer
121403631
Hersteller Artikelnummer
28002575
Hersteller Typ
28002575
Hersteller Artikel Nr.:
28002575
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.023 kg
12V Drahtlose Steuerung mittels Android / iOS Gerät Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf mit bis zu 127 Nodes 4 PWM-Ausgänge5 Jahre Garantie Abm.: 72,6x 30 x 18 mmTyp. Funkreichweite in Gebäuden* bis zu 30 m Typ. Funkreichweite im Freien* bis zu 50 m * Die Reichweite hängt in hohem Maße von der Umgebung und etwaigen Hindernissen wie Wänden oder Baustoffen ab


