TRIDONIC - basicDIM Wireless bDW Sensor 5DP 38rc Multisensor für bdW-Systeme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002801
Ausführung - Multisensor
Breite - 85 mm
Höhe - 73 mm
Tiefe - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403632
Hersteller Artikelnummer
28002801
Hersteller Typ
28002801
Hersteller Artikel Nr.:
28002801
Ausführung:
Multisensor
Breite:
85 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.090 kg
umgebungslichtabhängiger Regelung und Bewegungsmeldung mit Fernbedienung steuerbar Gruppenzuordnung über Drehschalter Multi-Master-fähig: Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich Lichtregelung und Bewegungsmeldung deaktivierbar individuelle Anpassung der Parameter mit Konfigurations-Software Stromversorgung über DALI-Leitung, Stromaufnahme 6mA, IP20 Abmessung: DM 86mm x 46mm


