TRIDONIC - basicDIM Wireless Outdoor Funk-Modul - Casambi Ready

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004237
Ausführung - Kontrolleinheit
Höhe - 80 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85269200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210787794
Sonepar Artikelnummer
121403633
Hersteller Artikelnummer
28004237
Hersteller Typ
28004237
Hersteller Artikel Nr.:
28004237
Ausführung:
Kontrolleinheit
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.068 kg
2,4 GHz Bluetooth Netzwerk Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS-Gerät Kein externes Gateway notwendig Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf Digitaler Ausgang zur Steuerung von IEC 62386 kompatiblen Treibern Versorgung über IEC 62386 kompatible Stromversorgung Unterstützung von Tridonic PSensor und MSensor Vorbereitet für Zhaga Buchse 18 für einfache und flexible Installation an der Leuchte Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich Kann als Repeater verwendet werden, um die Reichweite des Funksignals zu erweitern Lebensdauer bis zu 100.000 h bei tc = 72 °C 5 Jahre Garantie


