TRIDONIC - basicDIM Wireless passive module G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003541
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210745916
Sonepar Artikelnummer
121403634
Hersteller Artikelnummer
28003541
Hersteller Typ
28003541
Hersteller Artikel Nr.:
28003541
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
81 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.017 kg
Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS-Gerät Kein externes Gateway notwendig Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf (1) Kleine Bauform, ideal für den Leuchteneinbau Digitaler Ausgang: DALI kompatibel Versorgung über DALI-Leitung 4 unabhängige Taster-Eingänge Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich 5 Jahre GarantieCasambi fähig


