TRIDONIC - basicDIM Wireless SR Drahtlose Steuerung mittels Android / iOS Gerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003542
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 21 mm
Tiefe - 119 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210745985
Sonepar Artikelnummer
121403635
Hersteller Artikelnummer
28003542
Hersteller Typ
28003542
Hersteller Artikel Nr.:
28003542
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
119 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.036 kg
Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS-Gerät Kein externes Gateway notwendig Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiges Modul mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör) Optionale Zugentlastung für unabhängige Anwendung (siehe Zubehör) Digitaler Ausgang: DALI kompatibel Einen unabhängigen und netzbetriebenen Tastereingang Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich


