Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - BLA 600x600mm 3800lm 840 SNC3 Einbau-LED FlatPanel

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - BLA 600x600mm 3800lm 840 SNC3 Einbau-LED FlatPanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005401

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94051190

  • Gewicht - 1.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210866130

Sonepar Artikelnummer

121402954

Hersteller Artikelnummer

28005401

Hersteller Typ

28005401

Hersteller Artikel Nr.:

28005401

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.300 kg

ProduktbeschreibungBacklit Panel für den direkten EinbauFür abgehängte Deckenrastermaße von 600 mm, 1.200 x 300 mm und 1.200 x 600 mmIK-Schutzart IK03Freie Wahl von variablen dimmbaren und nicht dimmbaren LED-TreibernVorverdrahtet für schnelle und einfach InstallationLange Lebensdauer: L70B50 >54.000 h