TRIDONIC - BRIDGE DALI / 0-10V PLC DC-STR lp Steuermodul mit 4 General Purpose Eingängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003419
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 21 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210737362
Sonepar Artikelnummer
121403639
Hersteller Artikelnummer
28003419
Hersteller Typ
28003419
Hersteller Artikel Nr.:
28003419
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.038 kg
Bridge zur Umwandlung von analogen Signalen oder digitalen DALI / DALI-2 Signalen in PLC-Signale zur DC-String-Dimmung Hinweis: Die Bridge funktioniert aufgrund der PLC-Technologie nur mit Tridonic 48 V DC-String LED-Treiber (in Kombination mit 48 V LMI DC-Boards). Einen fehlerfreien Betrieb mit 48 V Treibern von Fremdherstellern wird nicht garantiert. Zum Anschluss eines dimmbaren DC-String LMI LED drivers in 0 .. 10 V oder DALI Steuerungssystemen Im Auslieferungszustand ist 0 .. 10 V aktiv (Details siehe Datenblatt Kapitel 4.1) Für maximal 20 DC-String LMI LED-Treiber / Adressen Ein- / Ausschalten über DC-STR UNV FO Driver 0 .. 10 V oder DALI Für die Funktion ''Gruppendimmen'' mit Standard 0 .. 10 V Dimmern oder individuelles Dimmen über DALI Class 2 Steuergerät Gehäuse: Polycarbonat, weiß 5 Jahre Garantie


