Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - CLE 120mm 2500lm 827 ADV5 LED-Modul rund Konstantstrom

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - CLE 120mm 2500lm 827 ADV5 LED-Modul rund Konstantstrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004167

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.031 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210784755

Sonepar Artikelnummer

121402955

Hersteller Artikelnummer

28004167

Hersteller Typ

28004167

Hersteller Artikel Nr.:

28004167

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.031 kg

Ideal für Decken- und Wandleuchten Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden Optische Eigenschaften Farbtemperatur 2.700 K Nutzlichtstrom 2.265 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 181 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)(1) Enge Lichtstromtoleranzen Mechanische Eigenschaften Modulabmessung ø120 mm Einfache Montage (z. B. Schrauben) Systemlösung LED-Systemlösung bestehend aus LED-Modul, LED-Treiber mit integrierter Notlichtfunktion und SWITCH Sensor