Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - CLE 120mm 2500lm 830 ADV5 Kreisförmige Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - CLE 120mm 2500lm 830 ADV5 Kreisförmige Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004169

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.031 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210784830

Sonepar Artikelnummer

121402956

Hersteller Artikelnummer

28004169

Hersteller Typ

28004169

Hersteller Artikel Nr.:

28004169

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.031 kg

Ideal für Decken- und Wandleuchten Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung Hohe Lebensdauer: 72.000 StundenOptische Eigenschaften Farbtemperatur 3.000 K Nutzlichtstrom 2.333 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 187 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)(1) Enge LichtstromtoleranzenMechanische Eigenschaften Modulabmessung ø120 mm Einfache Montage (z. B. Schrauben)Systemlösung LED-Systemlösung bestehend aus LED-Modul, LED-Treiber mit integrierter Notlichtfunktion und SWITCH Sensor