Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - CLE 120mm 2500lm 840 ADV5 Kreisförmige Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - CLE 120mm 2500lm 840 ADV5 Kreisförmige Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004171

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 1640 .. 2448 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210784915

Sonepar Artikelnummer

121402957

Hersteller Artikelnummer

28004171

Hersteller Typ

28004171

Hersteller Artikel Nr.:

28004171

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

1640 .. 2448 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

250 .. 500 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

32.9 .. 37.8 V

Spezifische Lichtausbeute:

179 .. 189 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Durchmesser:

120 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.134 kg

Kreisförmiges LED Konstantstrommodul 250mA / / 1640lm 350mA / 12,5W / 2280lm Lichtfarbe 4000°K, Abmessungen: D120