Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - CLE 160mm 3000lm 840 ADV5 Kreisförmige Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - CLE 160mm 3000lm 840 ADV5 Kreisförmige Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004177

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 2300 .. 3487 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210785158

Sonepar Artikelnummer

121402960

Hersteller Artikelnummer

28004177

Hersteller Typ

28004177

Hersteller Artikel Nr.:

28004177

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

2300 .. 3487 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

350 .. 600 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

33.3 .. 37.3 V

Spezifische Lichtausbeute:

180 .. 188 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Durchmesser:

160 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.075 kg

Ideal für Decken- und Wandleuchten Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung Hohe Lebensdauer: 72.000 StundenOptische Eigenschaften Farbtemperatur 4.000 K Nutzlichtstrom 2.594 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 144 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Enge Farbtoleranz (MacAdam 3) Enge LichtstromtoleranzenMechanische Eigenschaften Modulabmessung ø160 mm Einfache Montage (z. B. Schrauben)Systemlösung LED-Systemlösung bestehend aus LED-Modul, LED-Treiber mit integrierter Notlichtfunktion und SWITCH Sensor