TRIDONIC - CLE 190mm 2500lm 827 ADV5 EM LED-Modul rund Konstantstrom, Notlichtfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004179
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210785233
Sonepar Artikelnummer
121402962
Hersteller Artikelnummer
28004179
Hersteller Typ
28004179
Hersteller Artikel Nr.:
28004179
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.077 kg
Ideal für Decken- und Wandleuchten Integrierte separate Notlicht-LEDs, ansteuerbar mit EM powerLED Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden Optische Eigenschaften Farbtemperatur 2.700 K Nutzlichtstrom 2.236 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 176 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Enge Farbtoleranz (MacAdam 3) Enge Lichtstromtoleranzen Mechanische Eigenschaften Modulabmessung ø190 mm Einfache Montage (z. B. Schrauben) Systemlösung LED-Systemlösung bestehend aus LED-Modul, LED-Treiber mit integrierter Notlichtfunktion und SWITCH Sensor


