Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM Kreisförmige Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM Kreisförmige Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004181

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 168 .. 2302 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210785318

Sonepar Artikelnummer

121402963

Hersteller Artikelnummer

28004181

Hersteller Typ

28004181

Hersteller Artikel Nr.:

28004181

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

168 .. 2302 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

250 .. 600 mA

Betriebsspannung:

0 V

Spezifische Lichtausbeute:

163 .. 176 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Durchmesser:

190 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.107 kg

Ideal für Decken- und Wandleuchten Integrierte separate Notlicht-LEDs, ansteuerbar mit EM powerLED Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung Hohe Lebensdauer: 72.000 StundenOptische Eigenschaften Farbtemperatur 3.000 K Nutzlichtstrom 2.302 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 182 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Enge Farbtoleranz (MacAdam 3) Enge LichtstromtoleranzenMechanische Eigenschaften Modulabmessung ø190 mm Einfache Montage (z. B. Schrauben)Systemlösung LED-Systemlösung bestehend aus LED-Modul, LED-Treiber mit integrierter Notlichtfunktion und SWITCH Sensor