Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM SO TALEXXmodule CIRCULAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM SO TALEXXmodule CIRCULAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004182

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 168 .. 2302 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210785790

Sonepar Artikelnummer

121402964

Hersteller Artikelnummer

28004182

Hersteller Typ

28004182

Hersteller Artikel Nr.:

28004182

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

168 .. 2302 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

250 .. 600 mA

Betriebsspannung:

0 V

Spezifische Lichtausbeute:

163 .. 176 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Durchmesser:

190 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.065 kg

Kreisförmiges LED Konstantstrommodul kombiniert für Allgemein und Notbeleuchtung Normalbetrieb: 600mA / 16,3W / 3065lm 900mA / 25,0W / 4480lm Lichtfarbe 3000°K, Abmessungen: DM 220mm x 6,5mm Für das CLE ist eine tp-Temperatur von 65 °C einzuhalten, um ein Optimum zwischen Lichtstrom und Lebensdauer zu erreichen.