Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - CLE 220mm 2500lm 840 ADV5 EM TALEXXmodule CIRCULAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - CLE 220mm 2500lm 840 ADV5 EM TALEXXmodule CIRCULAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004189

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 176 .. 2423 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210786070

Sonepar Artikelnummer

121402968

Hersteller Artikelnummer

28004189

Hersteller Typ

28004189

Hersteller Artikel Nr.:

28004189

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

176 .. 2423 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

250 .. 600 mA

Betriebsspannung:

0 V

Spezifische Lichtausbeute:

172 .. 185 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Durchmesser:

220 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.103 kg

Kreisförmiges LED Konstantstrommodul kombiniert für Allgemein und Notbeleuchtung Normalbetrieb: 350mA / 12,7W / 2260lm 500mA / 19,1W / 3140lm Lichtfarbe 4000°K, Abmessungen: DM 220mm x 6,5mm