Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - CLE 50mm 1000lm 830 ADV5 TALEXXmodule CIRCULAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - CLE 50mm 1000lm 830 ADV5 TALEXXmodule CIRCULAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004157

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 1010 .. 1083 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210784359

Sonepar Artikelnummer

121402973

Hersteller Artikelnummer

28004157

Hersteller Typ

28004157

Hersteller Artikel Nr.:

28004157

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

1010 .. 1083 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

180 .. 250 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

30.8 .. 34.9 V

Spezifische Lichtausbeute:

167 .. 172 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.006 kg

Kreisförmiges LED Konstantstrommodul Ideal für Downlight und dekorative Wand- und Deckenleuchten Normalbetrieb: 182lm/W 180mA / 5,9W / 1083lm Lichtfarbe 3000°K, Abmessungen: DM 48mm x 4,5mm