Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - CLE 80mm 2000lm 830 ADV5 TALEXXmodule CIRCULAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - CLE 80mm 2000lm 830 ADV5 TALEXXmodule CIRCULAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004163

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 1150 .. 2125 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210784595

Sonepar Artikelnummer

121402974

Hersteller Artikelnummer

28004163

Hersteller Typ

28004163

Hersteller Artikel Nr.:

28004163

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

1150 .. 2125 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

200 .. 350 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

30.4 .. 34.8 V

Spezifische Lichtausbeute:

172 .. 179 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Durchmesser:

80 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.015 kg

Kreisförmiges LED Konstantstrommodul Ideal für Downlight und dekorative Wand- und Deckenleuchten Normalbetrieb: 134lm/W 700mA / 15,5W / 2070lm Lichtfarbe 3000°K, Abmessungen: DM 78mm x 5,5mm