Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - CLE SHALLOW G2 1082MM 1500LM 930 EXC

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - CLE SHALLOW G2 1082MM 1500LM 930 EXC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89603361

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 1506 .. 1574 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210692685

Sonepar Artikelnummer

121402976

Hersteller Artikelnummer

89603361

Hersteller Typ

89603361

Hersteller Artikel Nr.:

89603361

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

1506 .. 1574 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

450 .. 1500 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

20.1 .. 23 V

Spezifische Lichtausbeute:

142 .. 158 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Durchmesser:

1082 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.146 kg

Kreisförmiges LED Konstantstrommodul Ideal für extraflache Leuchten, minimaler Abstand bei Hintergrundbeleuchtung von 30 mm450mA / 9,5W / 15400lm 625mA / 13,3W / 2120lm 725mA / 15,5W / 2460lm 1200mA / 24,6W / 3910lm 1500mA / 33,2W / 4810lmLichtfarbe 3000°K, Modulabmessungen ø1082 mm x 1,65mm