Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - CLE SHALLOW G2 370MM 2900LM 940 EXC TALEXXmodule CIRCULAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - CLE SHALLOW G2 370MM 2900LM 940 EXC TALEXXmodule CIRCULAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89603356

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 2864 .. 2992 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210692487

Sonepar Artikelnummer

121402978

Hersteller Artikelnummer

89603356

Hersteller Typ

89603356

Hersteller Artikel Nr.:

89603356

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

2864 .. 2992 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

500 .. 1900 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

32.5 .. 37.2 V

Spezifische Lichtausbeute:

150 .. 168 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Durchmesser:

370 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.290 kg

Kreisförmiges LED Konstantstrommodul Ideal für extraflache Leuchten, minimaler Abstand bei Hintergrundbeleuchtung von 30 mm500mA / 17,0W / 3040lm 900mA / 31,1W / 5410lm 1900mA / 68,0W / 10860lm Lichtfarbe 4000°K, Abmessungen: DM 370mm x 1,65mm