Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - CLE SHALLOW G2 522MM 1750LM 930 EXC

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - CLE SHALLOW G2 522MM 1750LM 930 EXC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89603357

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 1628 .. 1696 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210692524

Sonepar Artikelnummer

121402979

Hersteller Artikelnummer

89603357

Hersteller Typ

89603357

Hersteller Artikel Nr.:

89603357

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

1628 .. 1696 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

300 .. 950 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

32.7 .. 37.2 V

Spezifische Lichtausbeute:

142 .. 157 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Durchmesser:

522 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.140 kg

Kreisförmiges LED Konstantstrommodul Ideal für extraflache Leuchten, minimaler Abstand bei Hintergrundbeleuchtung von 30 mm300mA / 10,3W / 1670lm 400mA / 13,8W / 2210lm 500mA / 17,4W / 2760lm 700mA / 24,6W / 3790lm 950mA / 34W / 4970lmLichtfarbe 3000°K, Modulabmessungen ø522,5 mm x 1,65mm