Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - CLE SHALLOW G2 802MM 3800LM 930 EXC

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - CLE SHALLOW G2 802MM 3800LM 930 EXC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89603359

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 3490 .. 3654 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210692609

Sonepar Artikelnummer

121402980

Hersteller Artikelnummer

89603359

Hersteller Typ

89603359

Hersteller Artikel Nr.:

89603359

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

3490 .. 3654 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

650 .. 2150 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

32.6 .. 37.1 V

Spezifische Lichtausbeute:

143 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Durchmesser:

802 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.336 kg

LED Konstantstrommodul in Quadrantenform (4 Stk. ergeben einen Kreis) selbstkühlend 650mA / 3610lm / 22,2W 950mA / 4980lm / 31,0W 1050mA / 5790lm / 36,3W 1750mA / 9430lm / 61,8W 2150mA / 11280lm / 76,8WLichtfarbe 3000°K