TRIDONIC - DALI-2 Touchpanel 8P DA2 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004783
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 86 mm
Breite - 86 mm
Höhe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403647
Hersteller Artikelnummer
28004783
Hersteller Typ
28004783
Hersteller Artikel Nr.:
28004783
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
86 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.120 kg
Kapazitives DALI-2 Touchpanel mit 8 frei programmierbaren Touch-Tasten Geeignet zur Einbindung und Kombination mit DALI-2 kompatiblen Steuerungen (z.B.: Tridonic Produkte sceneCOM evo und sceneCOM S) Multi-Master-fähig: Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich Stromversorgung über DALI-Leitung Das Gerät ist nach dem DALI Standard EN 62386-101 Ed.2 entwickelt, auch bekannt als DALI-2. Um das Gerät in solchen Installationen zu nutzen, ist ein Application Controller, wie das sceneCOM S CWM 30 BT DA2 mit der Artikelnummer 28002205 notwendig.


