TRIDONIC - DALI MSensor 5DPI 14f für DALI Systeme Leuchteneinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28000935
Ausführung - Multisensor
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403640
Hersteller Artikelnummer
28000935
Hersteller Typ
28000935
Hersteller Artikel Nr.:
28000935
Ausführung:
Multisensor
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.028 kg
umgebungslichtabhängige Regelung und Bewegungsmeldung mit Fernbedienung steuerbar Multi-Master-fähig: Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich Lichtregelung und Bewegungsmeldung deaktivierbar individuelle Anpassung der Parameter mit Konfigurations-Software Stromversorgung über DALI-Leitung, Stromaufnahme 6mA, IP20 Abmessung: 44,4 x 16,4 x 19,7mm


