TRIDONIC - DALI MSensor 5DPI 14rc für DALI Systeme Deckeneinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28000936
Ausführung - Multisensor
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403641
Hersteller Artikelnummer
28000936
Hersteller Typ
28000936
Hersteller Artikel Nr.:
28000936
Ausführung:
Multisensor
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.028 kg
umgebungslichtabhängiger Regelung und Bewegungsmeldung mit Fernbedienung steuerbar Multi-Master-fähig: Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich Lichtregelung und Bewegungsmeldung deaktivierbar individuelle Anpassung der Parameter mit Konfigurations-Software Stromversorgung über DALI-Leitung, Stromaufnahme 6mA, IP20 Abmessung: DM 58mm x 65,4mm


