TRIDONIC - DALI-PCD 1-380 one4all G3 digitaler Phasenan- und abschnittdimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004625
Schutzart (IP) - IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Länge - 102 mm
Breite - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403649
Hersteller Artikelnummer
28004625
Hersteller Typ
28004625
Hersteller Artikel Nr.:
28004625
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
102 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.085 kg
dimmbar über DALI, DSI, und switchDIM und corridorFUNCTION-Eingang Leistungsbereich 1-300 VA mit automatischer Lasterkennung Schutzart IP 20, geeignet zum Betrieb von LED - Retrofitlampen Abmessung: 101,5 x 51 x 29,5mm


