Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - DALI RM CDM 30 10A 1CH DALI Relaismodul

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - DALI RM CDM 30 10A 1CH DALI Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28003311

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.088 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403643

Hersteller Artikelnummer

28003311

Hersteller Typ

28003311

Hersteller Artikel Nr.:

28003311

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.088 kg

DALI-2 Relais Kompatibel mit DALI und DALI-2 1-Kanal-Stellglied (Schalter) mit DALI-2-Eingang Geschützt gegen DALI-Überspannung Geeignet für die Schaltschrankmontage auf 35 mm Hutschiene Relaisausgang für Netzspannung mit potenzialfreiem Kontakt