TRIDONIC - DALI TOUCHPANEL BASIC C Bedien- und Steuergerät für DALI-Systeme, Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28001987
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 86 mm
Breite - 86 mm
Höhe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403644
Hersteller Artikelnummer
28001987
Hersteller Typ
28001987
Hersteller Artikel Nr.:
28001987
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
86 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.210 kg
Kapazitives Touchpanel Hochwertiges Erscheinungsbild mit echtem Glas Display Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich Stromversorgung über DALI-Leitung Doppelklemmen für Durchgangsverdrahtung Einstellung der DALI-Leuchtengruppe über den ''Group''-Drehwahlschalter 5 Jahre GarantieAbmessungen: 86 x 86 x 29,1mm


