TRIDONIC - DALI TOUCHPANELBasic TW Bedien- und Steuergerät für DALI-Systeme, Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28001990
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 86 mm
Breite - 86 mm
Höhe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403645
Hersteller Artikelnummer
28001990
Hersteller Typ
28001990
Hersteller Artikel Nr.:
28001990
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
86 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.210 kg
Abmessungen: 86 x 86 x 29,1 mm


