TRIDONIC - DALI XC G3 CWM 30 DALI2 Steuermodul 4 frei programmierbare Eingänge DALI2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002877
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 48 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403646
Hersteller Artikelnummer
28002877
Hersteller Typ
28002877
Hersteller Artikel Nr.:
28002877
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
48 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.087 kg
Nur DALI XC G3 verwenden und nur DALI2 (G3) Sensoren. Kommisionierung über die sCS Commissioning App möglich. Bei DALI 2 können Sensoren und Tasterschnittstellen nur noch über den ApplikationsController (sCS) programmiert und in Betrieb genommen werden. Um das Gerät in solchen Installationen zu nutzen, ist ein Application Controller notwendig.


