TRIDONIC - DLA G2 100mm 1000lm 830 SNC EM MOD Downlight LED-Schirm 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002241
Lampenleistung - 10.2 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Lichtstrom - 980 .. 1060 lm
Betriebsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121402981
Hersteller Artikelnummer
28002241
Hersteller Typ
28002241
Hersteller Artikel Nr.:
28002241
Lampenleistung:
10.2 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtstrom:
980 .. 1060 lm
Betriebsspannung:
0 V
Durchmesser:
100 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.085 kg


