TRIDONIC - DLA G2 100mm 1000lm 840 SNC EM MOD Downlight LED-Schirm 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002242
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051140
Gewicht - 0.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121402982
Hersteller Artikelnummer
28002242
Hersteller Typ
28002242
Hersteller Artikel Nr.:
28002242
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.085 kg
Downlight LED Zugelassene Notlichtlösung mit EM converterLED Deckenausschnitt: 100mm Lichtfarbe: 4000°K Lichtstrom: 1000lm CRI:80Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h 5 Jahre Garantie


