Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - DLA G2 100mm 1000lm 8x0 SNC EM ECG Downlight LED-Treiber

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - DLA G2 100mm 1000lm 8x0 SNC EM ECG Downlight LED-Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002236

  • Betriebsstrom - 0 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

  • Länge - 85 mm

  • Durchmesser - 65 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121402983

Hersteller Artikelnummer

28002236

Hersteller Typ

28002236

Hersteller Artikel Nr.:

28002236

Betriebsstrom:

0 mA

Betriebsspannung:

0 V

Länge:

85 mm

Durchmesser:

65 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.075 kg

Downlight LED-Treiber Zugelassene Notlichtlösung mit EM converterLED Werkzeuglose Montage durch drücken und drehenAusgangsstrom: 255 mA Abmessung: 65 x 85 x 33 mmNominale Lebensdauer bis zu 50.000 h 5 Jahre Garantie